Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 808 VE=S


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 808 VE=S
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 808 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884996308080000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2308000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KORREX-Rosetten
Rosettenscheiben KORREX
R 88499 Kunstst.PA6
ART88499
Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 808 - M 8x6,0 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88499
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
808-M8x6,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.065 KGM
Materialnummer:
88499.630.8080.000
Weitere Suchbegriffe: 808-M8x6,0, AM884998080, 88499.630.8080.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1463*
€ 0,2043*
5 Tage
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,1947*
€ 0,2547*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1979*
€ 0,2579*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,195*
€ 0,2607*
6 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,2064*
€ 0,2664*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.