Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88510 FISCHER-Dübel M 6 Kunstst./Ms Typ M VE=S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
ART 88510 FISCHER-Dübel M 6 Kunstst./Ms Typ M VE=S
ART 88510 FISCHER-Dübel M 6 Kunstst./Ms Typ M VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885107000060000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050506
EAN/GTIN:
     4006209505069
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Artikel 88510 Nylon armiert M Konus Messing FISCHER Dübel M mit Innengewinde-Konus für Schrauben mit M-Gewinde - Abmessung: M 6 x 40 / 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88510
Werkstoff:
Nylon armiert
Oberfläche:
Konus Messing
Form:
M
Abmessung:
M6x40/12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.680 KGM
Materialnummer:
88510.700.0060.000
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (FISCHER), R 88510 Nylon/Ms., ART88510, M6x40/12, 6x40/12, AM8851060, 88510.700.0060.000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,7252*
€ 0,9052*
Lager 4
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,7506*
€ 0,9306*
13 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 0,96*
2 Tage
1050
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 0,96*
6 Tage
1050
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7738*
€ 0,9766*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9306*
€ 1,10741
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9106*
€ 1,08361
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8806*
€ 1,04791
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7506* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 46,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.