Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885619480120160 Herst.-Nr.: 564669 EAN/GTIN: 4048962462944 |
| |
|
| | |
| Artikel 88561 A 4 FAZ II Plus GS FISCHER Bolzenanker FAZ II Plus GS mit Mutter und großer Scheibe (GS) - Abmessung: FAZ II Plus 12/160 GS VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88561 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | FAZ II Plus GS | Abmessung: | FAZIIPlus12/160GS | Gewicht in kg per 100 Stück: | 24.480 KGM | Materialnummer: | 88561.948.0120.160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Schwerlastdübel, R 88561 A 4, ART88561, FAZIIPlus12/160GS, AM8856112160, 88561.948.0120.160 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,6786* | € 8,2786* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,6125* | € 9,4185* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,7087* | € 10,5987* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,7895* | € 10,6795* | | | | Lager 4 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,2532* | € 11,2232* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 224,464* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|