Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-885820140120010 Herst.-Nr.: 045273 EAN/GTIN: 4006209452738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88582 Stahl FBN II K galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FBN II K mit Spreizclip, Mu. und Scheibe, kurze Ausf. - Abmessung: FBN II 12/ 10K VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART88582 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | FBN II K | Abmessung: | FBNII12/10K | Gewicht in kg per 100 Stück: | 8.820 KGM | Materialnummer: | 88582.014.0120.010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Schwerlastdübel, R 88582 Stahl, ART88582, FBNII12/10K, AM885821210, 88582.014.0120.010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,40* | ab € 0,786* | € 1,116* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 0,7579* | € 1,1208* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,7994* | € 1,1394* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,99* | ab € 0,9178* | € 1,2878* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Box | € 9,00* | ab € 1,0655* | € 1,4955* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0655* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|