| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220100120000 Herst.-Nr.: 007832 EAN/GTIN: 4000657078328 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM12x160 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.200 KGM | Materialnummer: | 88722.010.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM12x160, AM88722120, 88722.010.0120.000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 0,7266* | € 1,0366* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 0,8197* | € 1,1497* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,827* | € 1,157* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,9484* | € 1,1784* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,88* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,366* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|