| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220100240000 Herst.-Nr.: 007837 EAN/GTIN: 4000657078373 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 24x300 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM24x300 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 102.200 KGM | Materialnummer: | 88722.010.0240.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM24x300, AM88722240, 88722.010.0240.000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 5 | | € 9,00* | ab € 4,0181* | € 5,3881* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 5,0536* | € 6,6836* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 5,1923* | € 6,8223* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,8683* | € 6,8683* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,485* | € 7,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,9405* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|