| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887229400120000 Herst.-Nr.: 007847 EAN/GTIN: 4000657078472 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM12x160 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.200 KGM | Materialnummer: | 88722.940.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestange, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM12x160, AM88722120, 88722.940.0120.000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 1,6575* | € 2,2575* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,7344* | € 2,3744* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7403* | € 2,5403* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,1379* | € 2,9179* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,24* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|