Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88913 Sechsk.-Ripp-Schrauben Kl. 100 M 12 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88913 Sechsk.-Ripp-Schrauben Kl. 100 M 12 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ART 88913 Sechsk.-Ripp-Schrauben Kl. 100 M 12 x 40 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889131910120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m12x40
sperrzahnschraube
Artikel 88913 100 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88913
Werkstoff:
100
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
RIPP
Abmessung:
M12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.083 KGM
Materialnummer:
88913.191.0120.040
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube m12, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, RIPP-Schrauben, Sperrzahn-Schrauben, Sperrzahnschrauben, R 88913 Kl.100, ART88913, M12x40, 12x40, AM889131240, 88913.191.0120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.