Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88928 Halfenschr. Typ 28/15 4.6 M 6 x 15 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88928 Halfenschr. Typ 28/15 4.6 M 6 x 15 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88928 Halfenschr. Typ 28/15 4.6 M 6 x 15 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889284100060015
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 15 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88928
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 28/15
Abmessung:
M6x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.320 KGM
Materialnummer:
88928.410.0060.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8692*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0992*
€ 1,30805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0892*
€ 1,29615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0492*
€ 1,24855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0392*
€ 1,23665
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.