Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
10 Verbindungssysteme/Klemmsysteme
>
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88928 Hammerkopf-Schrauben Typ 28/15
>
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter
>
Artikel
ART 88928 Halfenschr. Typ 28/15 4.6 M 10 x 40 gal Zn gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-889284100100040
Hersteller:
HALFEN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88928
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 28/15
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.910 KGM
Materialnummer:
88928.410.0100.040
... >
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88928 Hammerkopf-Schrauben Typ 28/15
>
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter
Weitere Suchbegriffe:
Profilschrauben
,
R 88928 4.6
,
ART88928
,
M10x40
,
10x40
,
galZn
,
AM889281040
,
88928.410.0100.040
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1396*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4096*
€ 1,67742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3596*
€ 1,61792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3396*
€ 1,59412
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1396*
€ 1,35612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ART 88928 Halfenschr. Typ 28/15 A 4 M 10 x 40 A 4 VE=S
HALFEN
ab € 9,3012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen