Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 16 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889331910160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m16
sperrzahnschraube
Artikel 88933 100 Sperrzahn flZn/TL 480h (zinklamellenbe.) Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88933
Werkstoff:
90/100
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.800 KGM
Materialnummer:
88933.191.0160.030
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube reyher, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sperrzahn-Schrauben, Sperrzahnschrauben, TENSILOCK-Schrauben, R 88933 Kl.100, ART88933, M16x30, 16x30, AM889331630, 88933.191.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1441*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4841*
€ 1,76608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4641*
€ 1,74228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3941*
€ 1,65898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3541*
€ 1,61138
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1441*
€ 1,36148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.