Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 10 gal Zn M 12 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 10 gal Zn M 12 gal Zn VE=S
ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 10 gal Zn M 12 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889341100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m12
sperrzahnmutter
Artikel 88934 10 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88934
Werkstoff:
8/10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.310 KGM
Materialnummer:
88934.110.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, R 88934 Kl.10, ART88934, M12, 12, galZn, AM88934120, 88934.110.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2328*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.