Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 8 St. gal Zn M 10 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 8 St. gal Zn M 10 gal Zn VE=S
ART 88934 Sechsk. Sperrzahnmut. Kl. 8 St. gal Zn M 10 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889348100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m10
sperrzahnmutter
Artikel 88934 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet - Abmessung: M 10 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88934
Werkstoff:
8/10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.960 KGM
Materialnummer:
88934.810.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern, TENSILOCK-Muttern, R 88934 Kl.8, ART88934, M10, 10, galZn, AM88934100, 88934.810.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1516*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.