Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 20 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 20 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 20 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100100020
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.900 KGM
Materialnummer:
88938.410.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5736*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9536*
€ 2,32478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9336*
€ 2,30098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8836*
€ 2,24148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8036*
€ 2,14628
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5736*
€ 1,87258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.