Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 80 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 80 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 10 x 80 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100100080
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.000 KGM
Materialnummer:
88938.410.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1057*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6357*
€ 3,13648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6257*
€ 3,12458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5157*
€ 2,99368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4957*
€ 2,96988
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1057*
€ 2,50578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.