Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 20 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 20 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 20 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100120020
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M12x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.000 KGM
Materialnummer:
88938.410.0120.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6439*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0139*
€ 2,39654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9939*
€ 2,37274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9539*
€ 2,32514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8539*
€ 2,20614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6439*
€ 1,95624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.