Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 100 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 100 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 12 x 100 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100120100
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.600 KGM
Materialnummer:
88938.410.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0893*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7993*
€ 4,52117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7393*
€ 4,44977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6693*
€ 4,36647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4593*
€ 4,11657
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,0893*
€ 3,67627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.