Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
10 Verbindungssysteme/Klemmsysteme
>
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88938 Hammerkopf-Schrauben Typ 38/17
>
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter
>
Artikel
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 40 gal Zn gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-889384100160040
Hersteller:
HALFEN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.700 KGM
Materialnummer:
88938.410.0160.040
... >
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88938 Hammerkopf-Schrauben Typ 38/17
>
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter
Weitere Suchbegriffe:
Profilschrauben
,
R 88938 4.6
,
ART88938
,
M16x40
,
16x40
,
galZn
,
AM889381640
,
88938.410.0160.040
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3673*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9473*
€ 3,50729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9373*
€ 3,49539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8273*
€ 3,36449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7873*
€ 3,31689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3673*
€ 2,81709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 A 4 M 16 x 40 A 4 VE=S
HALFEN
ab € 19,8793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen