Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 125 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 125 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 125 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100160125
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 125 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M16x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.600 KGM
Materialnummer:
88938.410.0160.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3307*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,5807*
€ 7,83103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4907*
€ 7,72393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3107*
€ 7,50973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1007*
€ 7,25983
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,3307*
€ 6,34353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.