Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 A 4 M 12 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889389400120080
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu A 4 HS 38/17 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.280 KGM
Materialnummer:
88938.940.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1912*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,4212*
€ 24,30123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,3812*
€ 24,25363
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,9012*
€ 22,49243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,2712*
€ 21,74273
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,1912*
€ 20,45753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.