Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
10 Verbindungssysteme/Klemmsysteme
>
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88954 Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 40/22
>
Artikel 88954 Stahl Typ 40/22 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)
>
Artikel
ART 88954 Hakenkopf Gewindeplatte Typ 40/22, M 8 , gal Zn gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-889540100080000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeplatten
Gleitmuttern
Hakenkopf-Muttern
Hakenkopfmuttern
Artikel 88954 Stahl Typ 40/22 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88954
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 40/22
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.250 KGM
Materialnummer:
88954.010.0080.000
... >
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88954 Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 40/22
>
Artikel 88954 Stahl Typ 40/22 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)
Weitere Suchbegriffe:
Muttern - diverse Formen
,
Profil-Muttern
,
Profilmuttern
,
R 88954 Stahl
,
ART88954
,
M8
,
8
,
galZn
,
AM8895480
,
88954.010.0080.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7865*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1965*
€ 2,61384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1665*
€ 2,57814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1265*
€ 2,53054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9965*
€ 2,37584
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7865*
€ 2,12594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen