Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
10 Verbindungssysteme/Klemmsysteme
>
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88955 Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30
>
Artikel 88955 Stahl Typ 50/30 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)
>
Artikel
ART 88955 Hakenkopf Gewindeplatte Typ 50/30, M 10 , gal Zn gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-889550100100000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeplatten
Gleitmuttern
Hakenkopf-Muttern
Hakenkopfmuttern
Artikel 88955 Stahl Typ 50/30 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern) - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88955
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 50/30
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.200 KGM
Materialnummer:
88955.010.0100.000
... >
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88955 Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30
>
Artikel 88955 Stahl Typ 50/30 galvanisch verzinkt Hakenkopf-Gewindeplatten (Gleitmuttern)
Weitere Suchbegriffe:
Muttern - diverse Formen
,
Profil-Muttern
,
Profilmuttern
,
R 88955 Stahl
,
ART88955
,
M10
,
10
,
galZn
,
AM88955100
,
88955.010.0100.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2612*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8212*
€ 3,35723
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7012*
€ 3,21443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6712*
€ 3,17873
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2612*
€ 2,69083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen