Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88981 Kappenschr. ähnl.7981 Stahl gal Zn 3,9 x 22 -H gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88981 Kappenschr. ähnl.7981 Stahl gal Zn 3,9 x 22 -H gal Zn VE=S
ART 88981 Kappenschr. ähnl.7981 Stahl gal Zn 3,9 x 22 -H gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889810100039022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kappenkopf-Blechschraube
Artikel 7981 Stahl Artikel 88981 galvanisch verzinkt Kappenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Spitze - Abmessung: 3,9 x 22 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Artikel 88981
Abmessung:
3,9x22-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.184 KGM
Materialnummer:
88981.010.0039.022
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Kappenschrauben, Parker-Schrauben, R 88981 St.gehärtet, ART88981, 3,9x22-H, galZn, AM889813922, 88981.010.0039.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0337*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.