Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4 x 40/25 -T20 gal Zn gal Zn VE=FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4 x 40/25 -T20 gal Zn gal Zn VE=FS
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4 x 40/25 -T20 gal Zn gal Zn VE=FS
Artikel-Nr.:
     4-890910180040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf 4 x 40 mm
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund, Fachhandel - Abmessung: 4 x 40/25 -T20 VE=FS (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
4x40/25-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.243 KGM
Materialnummer:
89091.018.0040.040
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube reyher, CE, Fachhandel, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 4x40/25-T20, AM89091440, 89091.018.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.