Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 70/52 -T40 ZP gal Zn VE=FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 70/52 -T40 ZP gal Zn VE=FS
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 70/52 -T40 ZP gal Zn VE=FS
Artikel-Nr.:
     4-890910180080070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube reyher
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund, Fachhandel - Abmessung: 8 x 70/52 -T40 VE=FS (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
8x70/52-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.787 KGM
Materialnummer:
89091.018.0080.070
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, CE, Fachhandel, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 8x70/52-T40, AM89091870, 89091.018.0080.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0903*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.