Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 220/80 -T40 gal Zn gal Zn VE=FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 220/80 -T40 gal Zn gal Zn VE=FS
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 8 x 220/80 -T40 gal Zn gal Zn VE=FS
Artikel-Nr.:
     4-890910180080220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x220
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund, Fachhandel - Abmessung: 8 x 220/80 -T40 VE=FS (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
8x220/80-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.804 KGM
Materialnummer:
89091.018.0080.220
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube reyher, CE, Fachhandel, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 8x220/80-T40, AM890918220, 89091.018.0080.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3153*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.