Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 200/80 -T50 gal Zn gal Zn VE=FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 200/80 -T50 gal Zn gal Zn VE=FS
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 200/80 -T50 gal Zn gal Zn VE=FS
Artikel-Nr.:
     4-890910180100200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
10x200 holzbauschraube
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund, Fachhandel - Abmessung: 10 x 200/80 -T50 VE=FS (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
10x200/80-T50
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.840 KGM
Materialnummer:
89091.018.0100.200
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube reyher, CE, Fachhandel, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 10x200/80-T50, AM8909110200, 89091.018.0100.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5494*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.