| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-890960100050045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 45 -Z VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART89096 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ruko-Z | Abmessung: | 5x45-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.489 KGM | Materialnummer: | 89096.010.0050.045 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, CE, EN 14592, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, R 89096 Stahl, ART89096, 5x45-Z, AM89096545, 89096.010.0050.045 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |