| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-890960140030025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3 x 25 -T10 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART89096 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ruko-ISR | Abmessung: | 3x25-T10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.101 KGM | Materialnummer: | 89096.014.0030.025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube stahl 3x25, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, CE, EN 14592, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, R 89096 Stahl, ART89096, 3x25-T10, AM89096325, 89096.014.0030.025 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |