Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89096 Spanplattenschr. Hako CE St. 3 x 30 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89096 Spanplattenschr. Hako CE St. 3 x 30 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89096 Spanplattenschr. Hako CE St. 3 x 30 -T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890960140030030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3 x 30 -T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89096
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ruko-ISR
Abmessung:
3x30-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.108 KGM
Materialnummer:
89096.014.0030.030
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 3x30, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 3,0x30, CE, EN 14592, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, TORX-Schrauben, R 89096 Stahl, ART89096, 3x30-T10, AM89096330, 89096.014.0030.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.