| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890970190035045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, Teilgewinde - Abmessung: 3,5 x 45/27 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89097 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Seko-Z-Tg | Abmessung: | 3,5x45/27-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.192 KGM | Materialnummer: | 89097.019.0035.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 Stahl, ART89097, 3,5x45/27-Z, AM890973545, 89097.019.0035.045 |
| | |
| |