| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-890970190045045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, Teilgewinde - Abmessung: 4,5 x 45/27 -Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART89097 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Seko-Z-Tg | Abmessung: | 4,5x45/27-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.304 KGM | Materialnummer: | 89097.019.0045.045 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 Stahl, ART89097, 4,5x45/27-Z, AM890974545, 89097.019.0045.045 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |