Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 120/70 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 120/70 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 120/70 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890970190050120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, Teilgewinde - Abmessung: 5 x 120/70 -Z VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89097
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko-Z-Tg
Abmessung:
5x120/70-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Materialnummer:
89097.019.0050.120
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x120, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 Stahl, ART89097, 5x120/70-Z, AM890975120, 89097.019.0050.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.