Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 45 -Z gal ZnC gal ZnC VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 45 -Z gal ZnC gal ZnC VE=S
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 45 -Z gal ZnC gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890970600050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5 x 45
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galv. verz. gelb Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 5 x 45 -Z VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89097
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Seko-Z
Abmessung:
5x45-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.375 KGM
Materialnummer:
89097.060.0050.045
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube stahl, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 Stahl, ART89097, 5x45-Z, AM89097545, 89097.060.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0193*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.