Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 40 -Z Vollgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 40 -Z Vollgewinde A 2 VE=S
ART 89097 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 40 -Z Vollgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890979200035040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3,5 x 40 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89097
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-Z
Abmessung:
3,5x40-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.181 KGM
Materialnummer:
89097.920.0035.040
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vollgewinde senkkopf 3,5 x 40 mm, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 A 2, ART89097, 3,5x40-Z, AM890973540, 89097.920.0035.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.