| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-890980690050055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 5 x 55/33 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART89098 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galv. verz. gelb | Form: | Seko-ISR-Tg | Abmessung: | 5x55/33-T25 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.437 KGM | Materialnummer: | 89098.069.0050.055 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 Stahl, ART89098, 5x55/33-T25, AM89098555, 89098.069.0050.055 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |