Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 90/54 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 90/54 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 90/54 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890980690050090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5 x 90 senkkopf...
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 5 x 90/54 -T25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Seko-ISR-Tg
Abmessung:
5x90/54-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.676 KGM
Materialnummer:
89098.069.0050.090
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x90, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 Stahl, ART89098, 5x90/54-T25, AM89098590, 89098.069.0050.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.