Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 5 x 20 -T25 Vollgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 5 x 20 -T25 Vollgewinde A 2 VE=S
ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 5 x 20 -T25 Vollgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890989200050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 5 x 20 -T25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR
Abmessung:
5x20-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.203 KGM
Materialnummer:
89098.920.0050.020
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 5x20-T25, AM89098520, 89098.920.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.