Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 4 x 35 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 4 x 35 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 4 x 35 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-890989209040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 4 x 35 -T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR
Abmessung:
4x35-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.218 KGM
Materialnummer:
89098.920.9040.035
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 4x35-T20, AM89098435, 89098.920.9040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.