Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 4,5 x 16 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 4,5 x 16 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K
ART 89098 Spanplattenschr. Seko A 2 4,5 x 16 -T20 Vollgewinde A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-890989209045016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 4,5 x 16 -T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR
Abmessung:
4,5x16-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.143 KGM
Materialnummer:
89098.920.9045.016
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf a2 4,5 x 16, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 4,5x16-T20, AM890984516, 89098.920.9045.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.