Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Vollgewinde A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Vollgewinde A 2 VE=K
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 5 x 60 -T25 Vollgewinde A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-890989209050060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 5 x 60 -T25 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR
Abmessung:
5x60-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.587 KGM
Materialnummer:
89098.920.9050.060
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 5x60-T25, AM89098560, 89098.920.9050.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0777*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.