Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 35 -T10 Teilgewinde A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 35 -T10 Teilgewinde A 2 VE=S
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE A 2 3,5 x 35 -T10 Teilgewinde A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890989290035035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 3,5 x 35 -T10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Seko-ISR-Tg
Abmessung:
3,5x35-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.169 KGM
Materialnummer:
89098.929.0035.035
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 A 2, ART89098, 3,5x35-T10, AM890983535, 89098.929.0035.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.