Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89192 Terrassenschr. Edelstahl C1 5 x 60/36 -T25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89192 Terrassenschr. Edelstahl C1 5 x 60/36 -T25 VE=S
ART 89192 Terrassenschr. Edelstahl C1 5 x 60/36 -T25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-891929020050060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbauschrauben
Senkschrauben m. Innensechsrund
TORX-Holzschrauben
TORX-Schrauben
Artikel 89192 Edelstahl C1 Seko-T Terrassenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde - Abmessung: 5 x 60/36 -T25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89192
Werkstoff:
Edelstahl C1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
5x60/36-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.581 KGM
Materialnummer:
89192.902.0050.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.