Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1479 A 2 2,9 x 25 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1479 A 2 2,9 x 25 -C A 2 VE=S
ISO 1479 A 2 2,9 x 25 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-914799230029025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, C = mit Spitze - Abmessung: C 2,9 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1479
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C2,9x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
91479.923.0029.025
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, ISO 1479 A 2, ISO1479, C2,9x25, AM14792925, 91479.923.0029.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.