Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1479 A 2 8 x 32 -C A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1479 A 2 8 x 32 -C A 2 VE=S
ISO 1479 A 2 8 x 32 -C A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-914799230080032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, C = mit Spitze - Abmessung: C 8 x 32 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1479
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C8x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.330 KGM
Materialnummer:
91479.923.0080.032
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, reyher din 7976 a2 8,0x32, blechschraube din 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, Blechschrauben, Parker-Schrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Treibschrauben, ISO 1479 A 2, ISO1479, C8x32, AM1479832, 91479.923.0080.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.