Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosgarn 15m Banderole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kokosgarn 15m Banderole
Kokosgarn 15m Banderole
Artikel-Nr.:
     400-1003143
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06200
EAN/GTIN:
     9003117062009
Suchbegriffe:
Baumanbinder
Kokosgarn
kokosgarn 15m
kokosgarn

Kokosgarn 15m Banderole


Dekorativ geflochtene Schnur zum Anbinden diverser Kübelpflanzen, Sträucher oder junger Bäume.
Reißfest, witterungsbeständig und aus Naturmaterial hergestellt.
Material
Kokosfaser
Länge
15 m






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,171 kg
Weitere Suchbegriffe: baumanbinder windhager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.