| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1004237 Herst.-Nr.: 102213 EAN/GTIN: 4016215102213 |
| |
|
| | |
| Baufan Tapetenleim Hochwertiges Cellulose-Derivat, das universell einsetzbar ist. Geeignet für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten. Zum Kleben von leichten und auch schweren Tapeten, sogar auf lufttrockenem Putz. - Farbe: gelblich, transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 1kg, - Material: Cellulose-Derivat, - Temperaturbereich: mindestens +5 °C für Material, Umluft und Untergrund, - Weitere Eigenschaften: Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Größe 1,0 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich, transparent | Gewicht: | 1 kg | Material: | Cellulose-Derivat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, maschinengängig, klebeintensiv, leichte und schwere Tapeten |
| | |
| |