Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschinenpumpe
Bohrmaschinenpumpe
Artikel-Nr.:
     400-1007667
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01490-20
EAN/GTIN:
     4078500149006
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
klarwasserpumpen gardena

Bohrmaschinenpumpe


Bohrmaschinenpumpe
Passend auf jede Bohrmaschine.
GARDENA: 1490
Max. Drehzahl: 3400 U/min
Max. Druck: 3 bar
Max. Saughöhe: 3 m
Max. Förderhöhe: 30 m
Max. Förderleistung: 2400 l/h
Verpackung: 4-Farb-Blisterkarte
Die Bohrmaschinenpumpe ist zum Einsatz auf der Bohrmaschine gemacht. Sie findet Verwendung vor allem in Privathaushalten und kann kleinere Mengen von Flüssigkeiten pumpen. Beim Aufbau muss die Metallspindel der Bohrmaschinenpumpe in die Bohrmaschine eingespannt werden. Sie treibt das Pumpenrad in der Bohrmaschinenpumpe an, so wird die Kraft zum Pumpen erzeugt. Die beiden Schläuche der Bohrmaschinenpumpe dienen dazu, die Flüssigkeit anzusaugen und wieder abzuführen. Die angesaugte Flüssigkeit läuft in der Drehrichtung. Die Bohrmaschinenpumpe ist kostengünstig und leicht zu handhaben. Ihre Fördermenge ist so bemessen, dass es für den Hausgebrauch vollkommen ausreicht. Nicht geeignet ist die Bohrmaschinenpumpe für den Betrieb von Regnern, das Anpumpen von Regenwasser aus der heimischen Regentonne stellt jedoch kein Problem dar. Auch mehrere Meter Tiefe sind für die Bohrmaschinenpumpe kein Hindernis, ihre Förderleistung ist erstaunlich. Im Verlauf von nur einer Stunde kann die Bohrmaschinenpumpe mehrere Tausend Liter bewegen. Auch die Wartung der Bohrmaschinenpumpe stellt keine große Herausforderung dar, solange nicht Brennbares bewegt wird, was in Kollision mit dem Funkenschlag geraten könnte. Zu vermeiden ist ein Mitdrehen der nicht ausreichend eingespannten Pumpe. Das wird durch ihren sicheren Sitz verhindert.
- Max. Druck: 3 bar, - Max. Förderhöhe: 30 m





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: klarwasserpumpen, Bohrmaschinenpumpe, Wasserpumpe, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 22,52*
€ 29,81*
13 Tage
61
€ 6,29*
ab € 24,49*
€ 32,40*
1 Tag
269
€ 4,00*
ab € 24,91*
€ 33,06*
1 Tag
2
€ 6,78*
ab € 25,00*
€ 33,06*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.