Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Anschlusstück 25 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugschlauch Anschlusstück 25 mm 1
Saugschlauch Anschlusstück 25 mm 1
Artikel-Nr.:
     400-1007673
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01724-20
EAN/GTIN:
     4078500172400
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Saugschlauch Anschlusstück 25 mm 1


Saugschlauch-Anschlussstück
Zum vakuumfesten Anschluss der Saugschlauch-Meterware (Art.-Nr. 1720/1721) an die Pumpe.
Komplett mit Schlauchklemme. Mit 33,3 mm (G 1)-Innengewinde.
GARDENA: 1724
Ausführung: 25 mm (1)
Verpackung: 4-Farb-Displaykarton"
- Ausführung: 25 mm (1)

Größe 25 mm (1 Zoll)



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, gardena anschlussstück 1", anschluss stück, anschluß-stück gardena, Gartenbewässerung, Wasserschlauch, Spiralschlauch, Gardena, Pumpenzubehör, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,69*
1
€ 6,78*
ab € 4,70*
€ 6,81*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,16*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,23*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.