Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter mit Rückflussstop 19,0mm 3/4 Zoll / 25,4mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugfilter mit Rückflussstop 19,0mm 3/4 Zoll / 25,4mm 1
Saugfilter mit Rückflussstop 19,0mm 3/4 Zoll / 25,4mm 1
Artikel-Nr.:
     400-1007676
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01728-20
EAN/GTIN:
     4078500172806
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter gardena
saugfilter

Saugfilter mit Rückflussstop 19,0mm 3/4 Zoll / 25,4mm 1


Saugfilter mit Rückflussstop
Robuste Metall- / Kunststoffausführung. Für Saugschlauch-Meterware (Art.-Nr. 1720/1721). Rückflussstop für verkürzte Wiederansaugzeit.
Komplett mit Schlauchklemme.
GARDENA: 1728
Ausführung: 19,0mm (3/4) / 25,4mm (1")
Verpackung: 4-Farb-Displaykarton"
- Ausführung: 19,0mm (3/4) / 25,4mm (1")





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Pumpenzubehör, Gardena, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 22,19*
1
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 29,49*
Lager 400
9
1
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,34*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 31,88*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.